曜日別特売

HDMI端子付きDVDプレーヤー

HDMI端子付きDVDプレーヤー - アズマHDMI端子付きDVDプレーヤー - アズマHDMI端子付きDVDプレーヤー - アズマ

HDMI端子を搭載したDVDプレーヤーです。リモコン付きで操作も楽々。DVD、CDに対応し音楽も映画もこれ1台。また、USB端子を搭載しているので、USBに保存した音楽や動画などもお楽しみいただけます。

付属品リモコン、単4乾電池×2(リモコン動作確認用)、AVケーブル、ACアダプター、取扱説明書、保証書寸法(mm)幅225×奥行192×高さ45容量USB2.0対応 USBメモリ最大16GB質量(g)770消費電力(W)10電源専用ACアダプター 入力AC100-240V50/60Hz、出力DC5V2Aコード長さ(m)【ACアダプター】1.5対応DVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW使用環境温度(℃)5~35対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR(CPRM)、CD-DA、MP3、WMA、JPEG、AVI(Xvid)信号方式NTSC/PAL入出力端子HDMI出力(Ver.1.3)、音声出力端子、映像出力端子、USB端子、DC入力端子内容量1台
注意
※本製品は日本国内で使用されるために設計・製造されたものです
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68765755EA-DVH20E
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする