曜日別特売

お風呂樹脂専用硬化剤 PP-M

お風呂樹脂専用硬化剤 PP-M - EpoChemicalお風呂樹脂専用硬化剤 PP-M - EpoChemicalお風呂樹脂専用硬化剤 PP-M - EpoChemicalお風呂樹脂専用硬化剤 PP-M - EpoChemical

お風呂が塗れる樹脂塗料の専用硬化剤です。混合比100:3を超えての注入混合は絶対に行わないでください。

用途お風呂が塗れる樹脂塗料にお使いいただける専用の硬化剤使用方法主剤に比率通りの容量をお入れいただき十分に撹拌してご使用ください。透明危険等級危険物の類別第五類危険物の品名有機過酸化物危険物の性状第1種
注意
※作業時は特に火気に近づけないようお願いいたします。幼児の手の届かない冷暗所に保管してください。皮膚や目、口についた場合は直ちに水で10分以上洗い流し、医師の診察を受けてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(g)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68766437FRPB-010-000151本(15g)150.014kg
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
68766446FRPB-010-000301本(30g)300.029kg
1,640
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
68766455FRPB-010-001001本(100g)1000.1kg
2,560
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
68766471FRPB-010-002501本(250g)2500.25kg
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする