曜日別特売

フリーネ Pro 大人用 紙おむつ 軽快パンツ

フリーネ Pro 大人用 紙おむつ 軽快パンツ - 第一衛材フリーネ Pro 大人用 紙おむつ 軽快パンツ - 第一衛材フリーネ Pro 大人用 紙おむつ 軽快パンツ - 第一衛材フリーネ Pro 大人用 紙おむつ 軽快パンツ - 第一衛材フリーネ Pro 大人用 紙おむつ 軽快パンツ - 第一衛材フリーネ Pro 大人用 紙おむつ 軽快パンツ - 第一衛材フリーネ Pro 大人用 紙おむつ 軽快パンツ - 第一衛材フリーネ Pro 大人用 紙おむつ 軽快パンツ - 第一衛材

安心安全の日本製・男女兼用大人用紙おむつ
おしっこ約2回分(1回の排尿量150mlとして)
ふんわりフィットギャザー採用で上げ下げらくらく
高さのある立体ギャザーが股モレをしっかり防止
桃の葉エキス配合
全面通気性クロスライクバックシート採用で、お肌のムレやカブレを防止
消臭機能付き

用途大人用おむつ 大人用紙おむつ 介護用おむつ 介護用紙おむつ おむつ オムツ 紙オムツ 紙パンツ 消臭 男女兼用 日本製材質【表面材】ポリオレフィン系不織布【吸水材】綿状パルプ【高分子吸収材【防水材】ポリエチレンラミネート不織布【伸縮材】ポリウレタン【天然ゴム【結合材】スチレン系エラストマー合成樹脂
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68765597FHP-2261パック(32枚)M60-95
オープン
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
68765606FHP-2271パック(28枚)L85-125
オープン
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
68765615FHP-226×41セット(128枚)M60-95
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
68765631FHP-227×41セット(112枚)L85-125
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする