曜日別特売

羊革手袋 羊クレストマジック 黒アテ付

羊革手袋 羊クレストマジック 黒アテ付 - ACE GLOVE(エースグローブ)羊革手袋 羊クレストマジック 黒アテ付 - ACE GLOVE(エースグローブ)羊革手袋 羊クレストマジック 黒アテ付 - ACE GLOVE(エースグローブ)羊革手袋 羊クレストマジック 黒アテ付 - ACE GLOVE(エースグローブ)羊革手袋 羊クレストマジック 黒アテ付 - ACE GLOVE(エースグローブ)羊革手袋 羊クレストマジック 黒アテ付 - ACE GLOVE(エースグローブ)羊革手袋 羊クレストマジック 黒アテ付 - ACE GLOVE(エースグローブ)羊革手袋 羊クレストマジック 黒アテ付 - ACE GLOVE(エースグローブ)

柔らかくて丈夫な羊革を使用した作業用手袋。使い始めから手に馴染み、指先の感覚を損なわず快適に作業できます。袖口は面ファスナー付きでしっかり装着でき脱げにくい。手の平にはグリップ力が安定するアテ付きで耐久性もアップしています。

用途機械作業、部品加工、土木・建築、解体業、ガーデニング、DIY、レジャー・キャンプなど材質羊革内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68766026AG046M22810
919
899
989(税込)
翌々日出荷
68766035AG046L23910.5
919
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月6日
68766051AG046LL249.511
919
899
989(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする