ハウスホールドジャパン
たて長ポリ袋
たて長仕様なので底までピッタリ。
取っ手付きなので持ち運びに便利です。
高密度ポリエチレン使用。
厚さ(mm)
本体サイズ(1枚あたり):0.012
色
半透明
素材
ポリエチレン(LLDPE)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68767767
KF33
1冊(12枚)
30
本体サイズ(1枚あたり):400
本体サイズ(1枚あたり):850
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68767776
KF43
1冊(10枚)
45
本体サイズ(1枚あたり):450
本体サイズ(1枚あたり):950
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください