曜日別特売

ビシッと選局マルチバンドラジオ

ビシッと選局マルチバンドラジオ - アンドーインターナショナルビシッと選局マルチバンドラジオ - アンドーインターナショナル

短波放送受信ができる手のひらサイズのポータブルラジオです。短波バンド7分分割で選局が素早く、簡単にできます。
よく聞く放送を登録できるので、ワンタッチ操作で選局も楽々。
旅先などでは自動選局(オートサーチ)で旅先での放送も楽々選局できます。
短波でも緊急放送を受信できるので、防災準備品としてもオススメです。

その他【選局】デジタル(自動)付属品ストラップ、両耳イヤホン材質本体:ABS、アンテナ:スチール寸法(mm)幅125×奥行28×高さ74質量(g)142(電池含まず)電源単3乾電池×2本(別売り)口径(Φmm)【スピーカー】56機能デジタル時計機能、スリープタイマー電池寿命(時間)連続約50(アルカリ乾電池使用時)入力端子【外部電源】DC5V 外径3.5mm 内径1.35mm端子【イヤホン】Φ3.5mm・3極プラグ・モノラル音声出力受信方式AM522~1620kHz/FM76~108MHz/SW3.00~21.85MHzモノラルラジオ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68765746S25-179DZ
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする