曜日別特売

ミドルタワーケース

ミドルタワーケース - DARKFLASHミドルタワーケース - DARKFLASHミドルタワーケース - DARKFLASHミドルタワーケース - DARKFLASHミドルタワーケース - DARKFLASHミドルタワーケース - DARKFLASHミドルタワーケース - DARKFLASHミドルタワーケース - DARKFLASH

透過型ミラーガラスパネルを採用した270度パノラマデザインのミドルタワーケースです。 今やゲーミングPCのトレンドとなるピラーレス設計です。 最大10基のファンが搭載可能で、納得のエアフローを実現します。 水冷システムを搭載したい場合も最大360mmのラジエーターをサポートします。 トップにメッシュパネルを採用し、上方への排気をスムーズに行うことができます。 底面にダストフィルターを搭載し、防塵にも十分に対応します。 最大2台の3.5インチHDDが搭載可能なストージスペースを確保しております。 充実したI/Oポートがプレイ環境を充実・快適に演出します。

仕様●ファンサポート(サイド):120mm×3●ファンサポート(トップ):120mm×3又は140mm×2●ファンサポート(ボトム):120mm×3●ファンサポート(リア):120mm×1●ラジエーターサポート(サイド):240mm●ラジエーターサポート(トップ):360/240mm●拡張スロット:7材質SPCC(鉄)、強化ガラス(ミラー)質量(kg)6.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)218×454×434対応マザーボードATX/Micro-ATX/Mini-ITXドライブベイ3.5インチ×1(+1 2.5インチと排他使用)、又は2.5インチ×1内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68766261DS900SHINE+TYPE-C BLACK
7,255
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする