ブレッドボードに電源を供給するモジュール
MR-BBPOWER-Bは、ブレッドボードを使った電子工作において、手軽に電源を供給できるモジュールです。microUSBケーブルとUSB電源(充電器)を接続して、5Vまたは3.3Vの電源を供給することができます。microUSBケーブルをブレッドボードに対して横(水平)方向から接続します。
※microUSBケーブルとUSB電源は付属していません。
5V(USB電源の電圧に依存)と3.3Vをスイッチで切り替えられます。
電源保護のためリセッタブルヒューズ(保持電流500mA、遮断電流1A)を搭載しています。リセッタブルヒューズは、電流値が下がると自動復帰します。