曜日別特売

ペルチェ素子付き加熱冷却装置組み立てキット

ペルチェ素子付き加熱冷却装置組み立てキット - マイコンキットドットコムペルチェ素子付き加熱冷却装置組み立てキット - マイコンキットドットコムペルチェ素子付き加熱冷却装置組み立てキット - マイコンキットドットコム

10℃~70℃まで加熱や冷却ができる加熱冷却装置の組み立てキット
小さな保温庫や保冷庫の製作、温度制御した培養実験などを行うことができる加熱冷却装置のキットです。
10℃から70℃まで加熱や冷却可能
ペルチェ素子と大小2個の放熱器と大小2個の強制空冷ファンが付属

内容量1個
関連資料:(0.7MB)
注意
※取扱説明書(製品マニュアル)、回路図などは付属していません。製品マニュアルをダウンロードしてご利用ください。
※ペルチェ素子そのものの制御には、ペルチェ素子に対応した温度コントローラ、たとえば「MK-515 温度コントローラキット」と、その電源装置(12V、4Aなど)が必要です。また、付属のDCファン2個用にも12V電源が必要です。別途ご購入ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68764660MSC-111B
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする