曜日別特売

ラジオレシーバー BRIDGECOM R2フィールドレシーバー

ラジオレシーバー BRIDGECOM R2フィールドレシーバー - B-EARラジオレシーバー BRIDGECOM R2フィールドレシーバー - B-EARラジオレシーバー BRIDGECOM R2フィールドレシーバー - B-EARラジオレシーバー BRIDGECOM R2フィールドレシーバー - B-EAR

2つのCHを受信
グループ分けに最適な47CH
小型で軽量
落下や衝撃に強い耐衝撃構造
雨の日でも安心の防水IP54
1.5Wのスピーカー出力
ダイヤル式CH選択で操作が簡単
【送信機】
本製品の使用には、422、400MHz帯を使用する特定小電力トランシーバー(送信機)が必要です。

防水性IP54出力【イヤホン】3.5mm ジャック【スピーカー】THD/RL = 8Ωチャンネル数47チャンネル通信方式単信方式電池650mAその他【スタンバイ】約48時間質量(g)53使用温度範囲(℃)‐10~+50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×48×15連続使用時間約13時間周波数特性【音声】200Hz - 3.6KHz充電時間2~3時間受信周波数422、440MHz帯特定小電力無線受信感度-14dBμ以下通信距離(m)100m程度 ※送信機の性能により距離が変わります内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チャンネル数
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68766690BM-R2FR47チャンネル53
12,460
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,091/税込¥1,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする