曜日別特売

フレキシブルセンサー評価キット(1軸)

フレキシブルセンサー評価キット(1軸) - Nitto Bend Technologies

1方向の曲げ角度と伸びを計測できるセンサ
物理的な曲げ具合に応じて内部の抵抗値が変化するフレックスセンサーを使用し、1方向または双方向の曲げ角度と伸びを計測することができるセンサーです。センサーは薄く柔軟に伸び縮みする耐水性/耐候性のシリコンエラストマーで覆われており、取り付け面に沿わせたり、布や樹脂に接着することで各種アプリケーションに簡単に組み込むことができます。
センサー本体に加えて、Bluetoothモジュールを搭載したインターフェースボードとリチウムイオン電池が付属しており、公開されているWebアプリに接続することで、パソコンやスマホなどで簡単に使い方を試すことができます。また、本体とI2C接続することにより、ArduinoやRaspberry Pi、その他多くの組み込みプラットフォームと簡単に接続することができます。

用途
リハビリテーションやスポーツにおける関節角度の計測
建造物のゆがみの検出
セット内容1軸角度センサー ×1、3.7V・150mAh・LiPoバッテリー ×1、取り外し可能BLEモジュール ×1精度±1.0°(角度)、±0.5mm(伸び)センサータイプ角度変位計測、静電容量型消費電力【1.8V】183μA @100Hz、最小アクティブ電流:78μA、1.7μA(省電力モード)、50nA(停止時)【3.3V】200μA @100Hz、最小アクティブ電流:97μA、1.7μA(省電力モード)、50nA(停止時)感度0.016°/LSB【平均】0.274pF/°部品番号【使用IC】105040401-01インターフェースI2C、シリアルサンプリング【レート】1~200Hz(参考値)環境温度範囲(℃)-50℃~+100耐久性180°曲げ×100万回RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)1.62~3.63内容量1セット
関連資料:(0.4MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68764976100080101-01-EVAL
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする