曲げ角度を計測する1軸センサーと2軸センサーのセット
物理的な曲げ具合に応じて内部の抵抗値が変化するフレックスセンサーを使用し、1方向または双方向の曲げ角度と伸びを計測することができる1軸センサーと2方向の角度を検出することができる2軸センサーのセットです。
センサーは薄く柔軟に伸び縮みする耐水性/耐候性のシリコンエラストマーで覆われており、取り付け面に沿わせたり、布や樹脂に接着することで各種アプリケーションに簡単に組み込むことができます。
センサー本体に加えて、Bluetoothモジュールを搭載したインターフェースボードとリチウムイオン電池が付属しており、公開されているWebアプリに接続することで、簡単に使い方を試すことができます。また、本体とI2C接続により、ArduinoやRaspberry Pi、その他多くの組み込みプラットフォームと簡単に接続することができます。
用途リハビリテーションやスポーツにおける関節角度の計測
建造物のゆがみの検出
セット内容1軸角度センサー ×1、2軸角度センサー ×1、3.7V・150mAh・LiPoバッテリー ×1、取り外し可能BLEモジュール ×1精度±1.0°(角度)、±0.5mm(伸び)センサータイプ角度変位の計測、静電容量型消費電力【1.8V】1軸:183μA / 2軸:223μA @100Hz、最小アクティブ電流:78μA / 78μA、1.7μA / 1.7μA(省電力モード)、50nA / 55nA(停止時)【3.3V】1軸:200μA / 2軸:243μA @100Hz、最小アクティブ電流:97μA / 97μA、1.7μA / 1.7μA(省電力モード)、50nA / 50nA(停止時)感度0.016°/LSB【平均】0.274pF/°部品番号【使用IC】105040401-01(1軸センサー)、105040402-01(2軸センサー)インターフェースI2C、シリアルサンプリング【レート】1~200Hz(参考値)環境温度範囲(℃)-50℃~+100耐久性180°曲げ×100万回RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)1.62~3.63(1軸センサー)、1.80~3.63(2軸センサー)内容量1セット