河部鋸刃
シャーパー
用途
【付属刃】薄物パイプ・板(塩ビ・軟鉄・銅・アルミ)などの管工素材の切断に
材質
本体(グリップ):スチール / 刃:ハイスピード鋼バイメタル
色
ゴールド/ブラック
質量(g)
220(本体+付属刃)
山数
【付属刃】18山
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
【本体(グリップ)】135×114×142【刃(付属)】300×33×0.6
角度調節
【グリップ角度】ワンタッチ式(5段階)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68768808
105052
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください