曜日別特売

放熱シート 5セット

放熱シート 5セット - 信越化学工業

2SC2837などTO-3P型パッケージのパワートランジスタ用放熱・絶縁キットです。
2SC5200は一回り大型のTO-3PL型です。

付属品M3×8mmビス5個、絶縁ワッシャ5個適合TO-3P寸法(mm)約24×19材質(シート)シリコン、ガラス繊維入数5セット内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68768160TO3Pホウネツシートセット5
オープン
389
428(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする