十川産業
高圧エアホース
用途
高圧釘打ち機など高圧のエアツールを使用する際に
材質
ホース:特殊エラストマー
色
スカイブルー/ライトイエロー/ライトグレー/シルバー
使用温度範囲(℃)
マイナス5~60
最高使用圧力(MPa)
3
最小曲げ半径(mm)
18
使用ホース
ロータリーカプラ(ホースねじれ解消)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
ホースサイズ(内径×外径×全長)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68768835
EAZ-5010
(約)815
5×9×10
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
68768851
EAZ-5015
(約)1097
5×9×15
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
68768860
EAZ-5020
(約)1408
5×9×20
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
68768869
EAZ-5030
(約)1934
5×9×30
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください