曜日別特売

高圧エアホースリール

高圧エアホースリール - 十川産業
用途高圧釘打ち機など高圧のエアツールを使用する際に材質ホース:特殊エラストマー リール:スチール質量(kg)(約)6.3マットブラック/スカイブルー/ライトイエロー/ライトグレー/シルバー最高使用圧力(MPa)3ホースサイズ(内径×外径×全長)5×9×30寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約268×310×325(ハンドル開時)使用ホースロータリーカプラ(ホースねじれ解消)リール機能台座回転式、ハンドル折りたたみ式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68768878EAZR30
オープン
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする