PISCO(ピスコ)
真空パッドホルダ単体 スプリング式低発塵ホルダ 真空取出し口横
真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。
接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。
従来のスプリング式ホルダに比べ発塵が少なく、低騒音を実現。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
96
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
記号
真空取出口形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68774067
VPLFD-T4-5-3J
ホルダ:5
パッド接続記号:T4
ワンタッチ継手
¥
10,131
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68774076
VPLFD-T4-10-3J
ホルダ:10
パッド接続記号:T4
ワンタッチ継手
¥
10,131
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68774085
VPLFD-T4-15-3J
ホルダ:15
パッド接続記号:T4
ワンタッチ継手
¥
10,131
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68774101
VPLFD-T4-20-3J
ホルダ:20
パッド接続記号:T4
ワンタッチ継手
¥
10,131
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68774110
VPLFD-T8-5-3J
ホルダ:5
パッド接続記号:T8
ワンタッチ継手
¥
10,131
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68774119
VPLFD-T8-10-3J
ホルダ:10
パッド接続記号:T8
ワンタッチ継手
¥
10,131
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68774128
VPLFD-T8-15-3J
ホルダ:15
パッド接続記号:T8
ワンタッチ継手
¥
10,131
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68774137
VPLFD-T8-20-3J
ホルダ:20
パッド接続記号:T8
ワンタッチ継手
¥
10,131
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68774146
VPLFD-M4-5-3J
ホルダ:5
パッド接続記号:M4
ワンタッチ継手
¥
10,131
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68774155
VPLFD-M4-10-3J
ホルダ:10
パッド接続記号:M4
ワンタッチ継手
¥
10,131
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68774171
VPLFD-M4-15-3J
ホルダ:15
パッド接続記号:M4
ワンタッチ継手
¥
10,131
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68774180
VPLFD-M4-20-3J
ホルダ:20
パッド接続記号:M4
ワンタッチ継手
¥
10,131
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68774189
VPLFD-T4-5-4J
ホルダ:5
パッド接続記号:T4
ワンタッチ継手
¥
10,175
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68774198
VPLFD-T4-10-4J
ホルダ:10
パッド接続記号:T4
ワンタッチ継手
¥
10,175
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68774207
VPLFD-T4-15-4J
ホルダ:15
パッド接続記号:T4
ワンタッチ継手
¥
10,175
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68774216
VPLFD-T4-20-4J
ホルダ:20
パッド接続記号:T4
ワンタッチ継手
¥
10,175
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68774225
VPLFD-T8-5-4J
ホルダ:5
パッド接続記号:T8
ワンタッチ継手
¥
10,175
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68774241
VPLFD-T8-10-4J
ホルダ:10
パッド接続記号:T8
ワンタッチ継手
¥
10,175
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68774250
VPLFD-T8-15-4J
ホルダ:15
パッド接続記号:T8
ワンタッチ継手
¥
10,175
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68774259
VPLFD-T8-20-4J
ホルダ:20
パッド接続記号:T8
ワンタッチ継手
¥
10,175
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68774268
VPLFD-M4-5-4J
ホルダ:5
パッド接続記号:M4
ワンタッチ継手
¥
10,175
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68774277
VPLFD-M4-10-4J
ホルダ:10
パッド接続記号:M4
ワンタッチ継手
¥
10,175
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68774286
VPLFD-M4-15-4J
ホルダ:15
パッド接続記号:M4
ワンタッチ継手
¥
10,175
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68774295
VPLFD-M4-20-4J
ホルダ:20
パッド接続記号:M4
ワンタッチ継手
¥
10,175
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68774311
VPLFD-M6-5-3J
ホルダ:5
パッド接続記号:M6
ワンタッチ継手
¥
11,374
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68774320
VPLFD-M6-10-3J
ホルダ:10
パッド接続記号:M6
ワンタッチ継手
¥
11,374
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68774329
VPLFD-M6-15-3J
ホルダ:15
パッド接続記号:M6
ワンタッチ継手
¥
11,374
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68774338
VPLFD-M6-20-3J
ホルダ:20
パッド接続記号:M6
ワンタッチ継手
¥
11,374
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68774347
VPLFD-M6-5-4J
ホルダ:5
パッド接続記号:M6
ワンタッチ継手
¥
11,418
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68774356
VPLFD-M6-10-4J
ホルダ:10
パッド接続記号:M6
ワンタッチ継手
¥
11,418
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68774365
VPLFD-M6-15-4J
ホルダ:15
パッド接続記号:M6
ワンタッチ継手
¥
11,418
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68774381
VPLFD-M6-20-4J
ホルダ:20
パッド接続記号:M6
ワンタッチ継手
¥
11,418
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68774390
VPLFD-M6-5-6J
ホルダ:5
パッド接続記号:M6
ワンタッチ継手
¥
11,429
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68774399
VPLFD-M6-10-6J
ホルダ:10
パッド接続記号:M6
ワンタッチ継手
¥
11,429
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68774408
VPLFD-M6-15-6J
ホルダ:15
パッド接続記号:M6
ワンタッチ継手
¥
11,429
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68774417
VPLFD-M6-20-6J
ホルダ:20
パッド接続記号:M6
ワンタッチ継手
¥
11,429
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68774426
VPLFD-T4-5-3B
ホルダ:5
パッド接続記号:T4
バーブ継手
¥
9,966
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68774435
VPLFD-T4-5-4B
ホルダ:5
パッド接続記号:T4
バーブ継手
¥
9,966
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68774451
VPLFD-T4-5-6B
ホルダ:5
パッド接続記号:T4
バーブ継手
¥
9,966
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68774460
VPLFD-T4-10-3B
ホルダ:10
パッド接続記号:T4
バーブ継手
¥
9,966
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68774469
VPLFD-T4-10-4B
ホルダ:10
パッド接続記号:T4
バーブ継手
¥
9,966
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68774478
VPLFD-T4-10-6B
ホルダ:10
パッド接続記号:T4
バーブ継手
¥
9,966
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68774487
VPLFD-T4-15-3B
ホルダ:15
パッド接続記号:T4
バーブ継手
¥
9,966
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68774496
VPLFD-T4-15-4B
ホルダ:15
パッド接続記号:T4
バーブ継手
¥
9,966
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68774505
VPLFD-T4-15-6B
ホルダ:15
パッド接続記号:T4
バーブ継手
¥
9,966
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68774521
VPLFD-T4-20-3B
ホルダ:20
パッド接続記号:T4
バーブ継手
¥
9,966
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68774530
VPLFD-T4-20-4B
ホルダ:20
パッド接続記号:T4
バーブ継手
¥
9,966
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68774539
VPLFD-T4-20-6B
ホルダ:20
パッド接続記号:T4
バーブ継手
¥
9,966
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68774548
VPLFD-T8-5-3B
ホルダ:5
パッド接続記号:T8
バーブ継手
¥
9,966
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68774557
VPLFD-T8-5-4B
ホルダ:5
パッド接続記号:T8
バーブ継手
¥
9,966
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ