PISCO(ピスコ)
真空パッドホルダ単体 直付型固定式ミニホルダ 真空取出し口オネジ
「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」
「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
材質
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
記号
パッド接続記号:T8
RoHS指令(10物質対応)
対応
真空取出口ねじ径
M5×0.8
真空取出口形状
オネジ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68775616
VPME-T8-M5-S3
¥
880
¥
628
¥
691
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください