PISCO(ピスコ)
真空パッドホルダ単体 スプリング式カバー無し 真空取出し口上
真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。
接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。
材質
金属:標準
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
72
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
記号
真空取出口形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68775625
VPOC-T8-20-M6
ホルダ:20
パッド接続記号:T8
メネジ
¥
2,310
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68775641
VPOC-T8-20-4B
ホルダ:20
パッド接続記号:T8
バーブ継手
¥
2,376
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68775650
VPOC-T8-20-6B
ホルダ:20
パッド接続記号:T8
バーブ継手
¥
2,387
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68775659
VPOC-T8-30-M6
ホルダ:30
パッド接続記号:T8
メネジ
¥
2,420
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68775668
VPOC-M4-20-M6
ホルダ:20
パッド接続記号:M4
メネジ
¥
2,420
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68775677
VPOC-T8-30-4B
ホルダ:30
パッド接続記号:T8
バーブ継手
¥
2,486
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68775686
VPOC-M4-20-4B
ホルダ:20
パッド接続記号:M4
バーブ継手
¥
2,486
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68775695
VPOC-T8-30-6B
ホルダ:30
パッド接続記号:T8
バーブ継手
¥
2,497
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68775711
VPOC-M4-20-6B
ホルダ:20
パッド接続記号:M4
バーブ継手
¥
2,497
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68775720
VPOC-T8-40-M6
ホルダ:40
パッド接続記号:T8
メネジ
¥
2,530
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68775729
VPOC-M4-30-M6
ホルダ:30
パッド接続記号:M4
メネジ
¥
2,530
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68775738
VPOC-M6-20-M6
ホルダ:20
パッド接続記号:M6
メネジ
¥
2,530
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68775747
VPOC-T8-20-3J
ホルダ:20
パッド接続記号:T8
ワンタッチ継手
¥
2,574
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68775756
VPOC-T8-40-4B
ホルダ:40
パッド接続記号:T8
バーブ継手
¥
2,596
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68775765
VPOC-M4-30-4B
ホルダ:30
パッド接続記号:M4
バーブ継手
¥
2,596
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68775781
VPOC-M6-20-4B
ホルダ:20
パッド接続記号:M6
バーブ継手
¥
2,596
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68775790
VPOC-T8-40-6B
ホルダ:40
パッド接続記号:T8
バーブ継手
¥
2,607
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68775799
VPOC-M4-30-6B
ホルダ:30
パッド接続記号:M4
バーブ継手
¥
2,607
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68775808
VPOC-M6-20-6B
ホルダ:20
パッド接続記号:M6
バーブ継手
¥
2,607
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68775817
VPOC-T8-20-4J
ホルダ:20
パッド接続記号:T8
ワンタッチ継手
¥
2,618
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68775826
VPOC-T8-20-6J
ホルダ:20
パッド接続記号:T8
ワンタッチ継手
¥
2,629
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68775835
VPOC-T8-50-M6
ホルダ:50
パッド接続記号:T8
メネジ
¥
2,640
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68775851
VPOC-M4-40-M6
ホルダ:40
パッド接続記号:M4
メネジ
¥
2,640
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68775860
VPOC-M6-30-M6
ホルダ:30
パッド接続記号:M6
メネジ
¥
2,640
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68775869
VPOC-T8-30-3J
ホルダ:30
パッド接続記号:T8
ワンタッチ継手
¥
2,684
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68775878
VPOC-M4-20-3J
ホルダ:20
パッド接続記号:M4
ワンタッチ継手
¥
2,684
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68775887
VPOC-T8-50-4B
ホルダ:50
パッド接続記号:T8
バーブ継手
¥
2,706
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68775896
VPOC-M4-40-4B
ホルダ:40
パッド接続記号:M4
バーブ継手
¥
2,706
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68775905
VPOC-M6-30-4B
ホルダ:30
パッド接続記号:M6
バーブ継手
¥
2,706
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68775921
VPOC-T8-50-6B
ホルダ:50
パッド接続記号:T8
バーブ継手
¥
2,717
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68775930
VPOC-M4-40-6B
ホルダ:40
パッド接続記号:M4
バーブ継手
¥
2,717
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68775939
VPOC-M6-30-6B
ホルダ:30
パッド接続記号:M6
バーブ継手
¥
2,717
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68775948
VPOC-T8-30-4J
ホルダ:30
パッド接続記号:T8
ワンタッチ継手
¥
2,728
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68775957
VPOC-M4-20-4J
ホルダ:20
パッド接続記号:M4
ワンタッチ継手
¥
2,728
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68775966
VPOC-T8-30-6J
ホルダ:30
パッド接続記号:T8
ワンタッチ継手
¥
2,739
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68775975
VPOC-M4-20-6J
ホルダ:20
パッド接続記号:M4
ワンタッチ継手
¥
2,739
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68775991
VPOC-M4-50-M6
ホルダ:50
パッド接続記号:M4
メネジ
¥
2,750
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68776000
VPOC-M6-40-M6
ホルダ:40
パッド接続記号:M6
メネジ
¥
2,750
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68776009
VPOC-T8-40-3J
ホルダ:40
パッド接続記号:T8
ワンタッチ継手
¥
2,794
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68776018
VPOC-M4-30-3J
ホルダ:30
パッド接続記号:M4
ワンタッチ継手
¥
2,794
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68776027
VPOC-M6-20-3J
ホルダ:20
パッド接続記号:M6
ワンタッチ継手
¥
2,794
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68776036
VPOC-M4-50-4B
ホルダ:50
パッド接続記号:M4
バーブ継手
¥
2,816
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68776045
VPOC-M6-40-4B
ホルダ:40
パッド接続記号:M6
バーブ継手
¥
2,816
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68776061
VPOC-M4-50-6B
ホルダ:50
パッド接続記号:M4
バーブ継手
¥
2,827
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68776070
VPOC-M6-40-6B
ホルダ:40
パッド接続記号:M6
バーブ継手
¥
2,827
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68776079
VPOC-T8-40-4J
ホルダ:40
パッド接続記号:T8
ワンタッチ継手
¥
2,838
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68776088
VPOC-M4-30-4J
ホルダ:30
パッド接続記号:M4
ワンタッチ継手
¥
2,838
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68776097
VPOC-M6-20-4J
ホルダ:20
パッド接続記号:M6
ワンタッチ継手
¥
2,838
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68776106
VPOC-T8-40-6J
ホルダ:40
パッド接続記号:T8
ワンタッチ継手
¥
2,849
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68776115
VPOC-M4-30-6J
ホルダ:30
パッド接続記号:M4
ワンタッチ継手
¥
2,849
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ