ユニオンツール
CBN2枚刃鏡面加工用ロングネックボールエンドミル
CBN材種と独自の溝形状により、超鏡面加工が可能になりました。
刃数
【ZEFP】2
シャンク径(Φmm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ボール半径(mm)
首下長(mm)
切削径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68769255
CBN-PLB2015-038
718-1120
0.75
3.8
1.5
¥
32,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68769271
CBN-PLB2020-050
718-3711
1
5
2
¥
33,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください