草刈チップソーガード

草刈チップソーガード - グリーンパル草刈チップソーガード - グリーンパル
用途チップソーの保護や、石や障害物の飛散軽減に材質ポリエチレンパープル質量(g)255適合径(Φmm)【草刈チップソー】Φ230/Φ250ガード本数(本)8寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)350×270×120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68768817GPT-01K
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする