曜日別特売

メッシュバドミントン&テニス

メッシュバドミントン&テニス - アーテック[学校教材・教育玩具]メッシュバドミントン&テニス - アーテック[学校教材・教育玩具]メッシュバドミントン&テニス - アーテック[学校教材・教育玩具]メッシュバドミントン&テニス - アーテック[学校教材・教育玩具]

手軽にスポーツ気分!バドミントンもテニスも楽しめる2WAYラケット!
軽く当てるだけでよく弾むコンパクトラケットです。ボールとシャトルが1つずつ付属しており、テニスもバドミントンも楽しめます。ラケットは軽くて柔らかいメッシュ素材を使用しており、小さなお子さまでも扱いやすい設計になっています。子どもから大人まで一緒に遊べる、おすすめのセットです。遊びやすいサイズで手軽にスポーツ気分を味わえます。丈夫なつくりで屋内外問わず活躍します。対象年齢:6歳以上。

セット内容ラケット×2、ボール×1、シャトル×1材質ラケット:PP・ナイロン、ボール:PE、シャトル:PE寸法(mm)ラケット:約300×165×20、ボール:約Φ35、シャトル:約Φ60×70内容量1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6877735721532
580
400
440(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする