森林認証ペーパーカップ

森林認証ペーパーカップ - サンナップ森林認証ペーパーカップ - サンナップ

材質/バージンパルプ100%/内面PEラミネート加工

用途環境に優しいペーパーカップです。普段使いからアウトドアまで幅広く使えます。容量(mL)205高さ(mm)79.3容量(オンス)7底径(Φmm)51.5口径(mm)72.6FSC認証認定FSC認証番号FSC-C142153内容量1箱(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68777138C20100A-F
オープン
398
438(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする