曜日別特売

「ほんわかLIFE極」吸湿発熱5本指2Pチャコール

「ほんわかLIFE極」吸湿発熱5本指2Pチャコール - ハヤシ[靴下]「ほんわかLIFE極」吸湿発熱5本指2Pチャコール - ハヤシ[靴下]「ほんわかLIFE極」吸湿発熱5本指2Pチャコール - ハヤシ[靴下]「ほんわかLIFE極」吸湿発熱5本指2Pチャコール - ハヤシ[靴下]「ほんわかLIFE極」吸湿発熱5本指2Pチャコール - ハヤシ[靴下]

・吸湿発熱繊維「HEATPLUS」を表側に使用!
・大気環境と皮膚から発生する湿気を持続的・永続的に吸収して熱エネルギーに転換するので
常に暖かく快適な履き心地
・肌に触れる裏側に32/-綿100%糸と消臭FTY使用
・厚地ではないもののかなりの防寒機能を発揮!

チャコール質量(g)170サイズ(cm)25~27素材表糸:レーヨン・アクリル、裏糸:綿・ポリウレタン内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68777208KH944
オープン
989
1,088(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする