曜日別特売

全自動スマートゴミ箱 ELBIN(エルビン)専用ゴミ袋 1セット10ロール入

全自動スマートゴミ箱 ELBIN(エルビン)専用ゴミ袋 1セット10ロール入 - QUADS(クワッズ)全自動スマートゴミ箱 ELBIN(エルビン)専用ゴミ袋 1セット10ロール入 - QUADS(クワッズ)

全自動スマートゴミ箱ELBIN専用ごみ袋です。10ロールで1セットの販売となります。1ロールあたり15Lの場合、20回分です。30Lの場合は14回分です。

用途全自動スマートゴミ箱ELBINのゴミ袋セットに。質量(g)70長さ(m)10使用の目安●QS557(15L):約20回分、●QS558(30L):約14回分寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×3×4内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68768957QS559WH
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥800/税込¥880
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする