曜日別特売

LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 70クラス 超広角タイプ

LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 70クラス 超広角タイプ - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 70クラス 超広角タイプ - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 70クラス 超広角タイプ - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 70クラス 超広角タイプ - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 70クラス 超広角タイプ - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 70クラス 超広角タイプ - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 70クラス 超広角タイプ - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 70クラス 超広角タイプ - 岩崎電気

重耐塩仕様

質量(kg)3.1取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)63.2(200V)定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応風速(m/s)60(設計許容)保護等級IP65材質(カバー)強化ガラス光源寿命60000時間(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)アームステンレス(ポリエステル塗装)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)内容量1台
注意
※落下防止ワイヤ同梱
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ビームの開き(°)
平均演色評価数(Ra)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68779177ECF7050SW/NSAN8/DGダークグレイ【1/10】鉛直面上:142、水平面上:14470昼白色(5000K)166.1(200V)
87,800
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68779186ECF7050SW/NSAN8/Wホワイト【1/10】鉛直面上142、水平面上14470昼白色(5000K)166.1(200V)
87,800
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68779195ECF7050SW/DSAN8/DGダークグレイ【1/10】鉛直面上142、水平面上14470昼光色(6500K)159.8(200V)
87,800
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68779211ECF7050SW/DSAN8/Wホワイト【1/10】鉛直面上142、水平面上14470昼光色(6500K)159.8(200V)
87,800
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68779220ECF7050SW/LSAN8/DGダークグレイ【1/10】鉛直面上142、水平面上14480電球色(2700K)131.3(200V)
87,800
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68779229ECF7050SW/LSAN8/Wホワイト【1/10】鉛直面上142、水平面上14480電球色(2700K)131.3(200V)
87,800
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68779238ECF7050SW/WSAN8/DGダークグレイ【1/10】鉛直面上142、水平面上14480白色(4000K)142.4(200V)
87,800
55,980
61,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
68779247ECF7050SW/WSAN8/Wホワイト【1/10】鉛直面上142、水平面上14480白色(4000K)142.4(200V)
87,800
55,980
61,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする