曜日別特売

PZリピート結束バンド

PZリピート結束バンド - PROZONEPZリピート結束バンド - PROZONEPZリピート結束バンド - PROZONEPZリピート結束バンド - PROZONE

・取り外しが自由に出来て経済的
・ホースやコードの整理に(はさみを使わず外せて取り外し簡単)
・配線や配管の仮止めに(一時的には止めるけどスムーズに外したい。紐で縛ると緩んでしまうなど)
・フェンスやネット、資材のシートなどに(耐久性のあるので屋外での使用も可能)

用途整理整頓仮止めに材質ナイロン66(UV材配合)耐熱温度(℃)-30~80内容量1個
関連資料:(5.5MB)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68780270白300×3.5mm10本3003.5
729
802(税込)
翌々日出荷
68780279黒300×3.5mm10本3003.5
729
802(税込)
翌々日出荷
68780288白400×5.0mm10本4005
869
956(税込)
翌々日出荷
68780297黒400×5.0mm10本4005
869
956(税込)
翌々日出荷
68780306白500×7.5mm10本5007.5
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
68780315黒500×7.5mm10本5007.5
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする