リストバンドで簡単に装着できるLEDライト
昼光色・温白色・昼白色の3色の点灯が可能
明るさ無段階調光
充電式(リチウムポリマー)
仕様ボールジョイント:ライトの向きを自由に変えられる材質ABS、シリコン質量(g)43(リストバンド含む)、30(本体のみ)消費電力(W)2本体寸法(mm)70×45×75(リストバンド含む)、70×40×30(本体のみ)全光束(Lm)40 (昼光色)光源チップLED色温度昼光色:7100K、温白色:3500K、昼白色:5000K充電時間1.6時間内蔵電池リチウムポリマー電池(3.7V 400mAh)LED使用数(個)2連続点灯時間(時間)昼光色:HIGH 3 / LOW 15、温白色:HIGH 1.5 / LOW 15、昼白色:HIGH 3 / LOW 15充電端子USBタイプC端子内容量1個