友屋
注水式アールサイン
シンプルで安定感のある注水式看板
付属品
透明アクリル板×2枚、白エンビ板×2枚
備考
両面仕様、屋外使用可能 ※面板取付用ビスは手で付け外し可能です。(工具不要)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
サイズ
外寸(mm)
素材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68780568
56871-1X
面板:W325×H595
4(満水時:30)
S
W350×D340×H900
PE、透明アクリル1mm、白エンビ1mm
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68780577
56871-2X
面板サイズ:W445×H895
7(満水時:50)
L
W510×D450×H1200
PE、透明アクリル 1mm、白エンビ板 1mm
¥
48,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください