友屋
マッキン スタッキングチェア
張地に合成皮革を使用したローコストタイプのミーティングチェア
質量(kg)
4.92
備考
スタッキング可能(4脚まで)
外寸(mm)
W485×D530×H745
座高(mm)
H400
素材
張地:合成皮革、脚:スチール(Φ13mm)クロームメッキ
内容量
1脚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68781566
60690BLK
ブラック
¥
27,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68781575
60690BLU
ブルー
¥
27,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68781591
60690WHT
ホワイト
¥
27,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください