ドアサイン UP-40

ドアサイン UP-40 - 友屋ドアサイン UP-40 - 友屋ドアサイン UP-40 - 友屋ドアサイン UP-40 - 友屋

切替窓付きタイプサイン。スライド式で表示を簡単に切り替えることができます。

サイズ130×40×7mm備考○テープ付き素材アクリルホワイト内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6878476804507-1XUP40-1在室/不在
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
6878477704507-2XUP40-2空室/会議中
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
6878478604507-3XUP40-3使用中/空室
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
6878479504507-4XUP40-4空室/来客中
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする