友屋
衝突防止プレート SG32
透明ガラス衝突防止
種別
SG32
色
シルバー
サイズ
Φ30mm
備考
○テープ付き
厚さ
2mm
素材
ステンレスヘアライン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68785416
49757-3X
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください