友屋
ドアサイン PL-51
切替窓付きタイプサイン。スライド式で表示を簡単に切り替えることができます。
サイズ
150×50×6mm
備考
○テープ付き
素材
本体:ステンレス、表示部分:アルミ特殊仕上げ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68784978
21852-1X
PL51-1
在室/不在
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68784987
21852-2X
PL51-2
空室/会議中
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68784996
21852-3X
PL51-3
使用中/空室
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68785005
21852-4X
PL51-4
空室/来客中
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください