友屋
プライス立 チャールシリーズ
厚さ(mm)
対応カード:約0.8まで
素材
真鍮ラッカー塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
切込深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68782826
07409XXX
Φ12×30
S(C-1)
約5
¥
760
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68782835
07410XXX
Φ12×40
M(C-3)
約5.5
¥
930
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68782851
07411XXX
Φ15×50
L(C-5)
約6
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください