友屋
プライス立 コールドシリーズ
厚さ(mm)
対応カード:約0.8まで
素材
真鍮
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
切込深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68782860
07419XXX
Φ12×30
S(CA-1)
約5
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68782869
07420XXX
Φ12×40
M(CA-3)
約5.5
¥
890
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68782878
07421XXX
Φ15×50
L(CA-5)
約6
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください