友屋
マガジンラック
飲食店はもちろん、ロビーや待合室で必要な備品です。
内容量
1台
全6種類を絞り込む
厚さ(mm)
カタログ:37まで
カタログ:39まで
質量(kg)
5.5
7
8.8
色
選択してください
2列5段/シルバー
2列5段/ブラック
3列3段/シルバー
3列5段/シルバー
3列5段/ブラック
ブラック
サイズ
カタログ:A4判/2列5段
カタログ:A4判/3列3段タイプ
カタログ:A4判/3列5段タイプ
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
質量(kg)
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68780428
62786BLK
カタログ:39まで
W700×D202×H655mm
5.5
ブラック
カタログ:A4判/3列3段タイプ
¥
17,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68780437
62786SLV
カタログ:39まで
W700×D202×H655mm
5.5
3列3段/シルバー
カタログ:A4判/3列3段タイプ
¥
17,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68780446
62788BLK
カタログ:37まで
W480×D293×H1041mm
7
2列5段/ブラック
カタログ:A4判/2列5段
¥
21,200
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68780455
62788SLV
カタログ:37まで
W480×D293×H1041
7
2列5段/シルバー
カタログ:A4判/2列5段
¥
21,200
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68780471
62789BLK
カタログ:37まで
W700×D293×H1041
8.8
3列5段/ブラック
カタログ:A4判/3列5段タイプ
¥
24,400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68780480
62789SLV
カタログ:37まで
W700×D293×H1041
8.8
3列5段/シルバー
カタログ:A4判/3列5段タイプ
¥
24,400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください