曜日別特売

ワイドストッカー

ワイドストッカー - 友屋ワイドストッカー - 友屋

ベランダや軒下での多目的収納に便利なストッカーです。
フタの天面がフラットなので、積み重ねた時の安定感があります。

グリーン・グレー素材ポリプロピレン内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
容量
本体
内寸(mm)
収納の目安
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6878603754789XXX540約60LW545×D440×H455mmW450×D355×H410一般的な20Lのポリタンク2個
3,560
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
6878604654790XXX780約105LW780×D460×H490mmW695×D375×H440一般的な18Lのポリタンク4個、一般的な20Lのポリタンク3個
4,860
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする