曜日別特売

ピタッとキャッチ

ピタッとキャッチ - 友屋ピタッとキャッチ - 友屋ピタッとキャッチ - 友屋ピタッとキャッチ - 友屋ピタッとキャッチ - 友屋ピタッとキャッチ - 友屋ピタッとキャッチ - 友屋ピタッとキャッチ - 友屋

のぼり竿や、モップ・箒の収納に便利!押し込むだけでピタッと固定

耐荷重約2.5kg内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
ポール径(Φmm)
素材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6878276556310-1XKMCH-13 D37Φ15~Φ32ベース:PET(粘着面・ゴム系粘着剤)、クリップ部:鋼板(白塗装)、クリップクッション部:PVC、クリップローラー部:PE
630
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
6878278156310-2XKMCH-26 D48Φ25~Φ40ベース:PET(粘着面・ゴム系粘着剤)、クリップ部:鋼板(白塗装)、クリップクッション部:PVC、クリップローラー部:PVC
710
709
780(税込)
4日以内出荷
返品不可
6878279056311-1XKMC-13 D36Φ15~Φ32ベース:PET、クリップ部:鋼板(白塗装)、クリップクッション部:PVC、クリップローラー部:PE
400
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
6878279956311-2XKMC-26 D48Φ25~Φ40ベース:PET、クリップ部:鋼板(白塗装)、クリップクッション部:PVC、クリップローラー部:PVC
510
509
560(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする