シンプルスクリーン フロスト

シンプルスクリーン フロスト - 友屋シンプルスクリーン フロスト - 友屋シンプルスクリーン フロスト - 友屋

フロストタイプのシンプルで使いやすいスクリーン。

内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
サイズ
素材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6878611654867-1Xアジャスター付W816×D400×H1541mmパネル:アクリル、フレーム:アルミ、脚部:スチール
29,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6878612554867-2Xキャスター付W816×D400×H1616mmパネル:アクリル、フレーム:アルミ、脚部:スチール、キャスター:合成樹脂
33,500
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする