スポットライトショート

スポットライトショート - 友屋スポットライトショート - 友屋スポットライトショート - 友屋スポットライトショート - 友屋スポットライトショート - 友屋スポットライトショート - 友屋スポットライトショート - 友屋スポットライトショート - 友屋

アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。

アーム長さ(mm)43素材セード:鉄内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
口金
本体質量(g)
外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6878133862201-01LCX100E112ブラックE11115W41×H140×D32
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
6878134762201-02LCX100E112WHホワイトE11115W41×H140×D32
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
6878135662202-01LCX150E263BKブラックE26120W41×H145×D40
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
6878136562202-02LCX150E263WHホワイトE26120W41×H145×D40
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする