ピカソイーゼル 茶

ピカソイーゼル 茶 - 友屋ピカソイーゼル 茶 - 友屋

A1サイズの大きなボードが使用できます

種別HECA-124厚さ(mm)パネル:20まで寸法梱包:450×140×1180mm(1台1梱包)本体寸法(mm)W410×D450×H1140~1480mm素材木製塗装仕上パネル高さ930mmまで内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68782029EHECA124
11,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする