サインウエイト

サインウエイト - 友屋サインウエイト - 友屋サインウエイト - 友屋

環境に配慮した再生素材に変更し、カラーがブラックになりました。

質量(kg)10.0(満水時)サイズW280×D380×H160mm備考取手付、適応商品:ウエイトバスケット各種素材ポリエチレン(再生材料50%使用)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68780559A0026XXX
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする