曜日別特売

ステンフレームスタンド TS-345

ステンフレームスタンド TS-345 - 友屋
厚さ(mm)鏡:5質量(kg)1.6寸法鏡:W199×H305mm(フレーム含む)外寸(mm)W264×D150×350素材枠:ステンレス、スタンド:スチールクロームメッキ、ネジ:スチール内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6878146006106XXX
12,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする