友屋
センター姿見 TS-134 ブラック
高級感とクオリティーを感じさせるミラー。
種別
TS-134
厚さ(mm)
鏡:mm
色
ブラック
備考
キャスター付き
寸法
鏡:W350×H1350mm
本体寸法(mm)
W390×D450×H1590
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68781451
06102XXX
¥
60,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください