曜日別特売

そとレジ

そとレジ - 友屋

硬貨・紙幣の収納はもちろん、書類や小物類の収納もできます。
簡易レジとして、貴重品を持ち運ぶ際の収納ボックスとして、さまざまな用途でお使いいただけます。
丈夫な鉄製ボディ。

付属品仕切り板3枚(トレー装着済み)、鍵2個付種別MR-2700質量(kg)3サイズA4書類収納可能外寸(mm)W360×L265×H110内寸(mm)コイントレー装着時下箱:W354×L232×H42、コイントレー未装着時:W354×L232×H85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6878420862895-01
7,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする