友屋
無人カウンター収納
収納部には可動棚が2枚付属していて、32mmピッチで設置できます。
質量(kg)
17.5
備考
可動棚2枚付き
本体寸法(mm)
W600×D400×H900mm
耐荷重
天板:約10kg、棚板一枚あたり:約5kg(均等荷重)
外寸(mm)
収納部:W500×D378
内寸(mm)
収納部:W464×D342(扉部分除く)
素材
低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68783971
60361-01
ホワイト
¥
28,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68783980
60361-02
ナチュラル
¥
28,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください