Mバインドオメガ

Mバインドオメガ - 友屋Mバインドオメガ - 友屋Mバインドオメガ - 友屋Mバインドオメガ - 友屋Mバインドオメガ - 友屋Mバインドオメガ - 友屋Mバインドオメガ - 友屋Mバインドオメガ - 友屋

角度調節で統一感ある表示が可能です。

仕様推奨ポップ:B8~B6ラミ加工(0.4mm厚までのカードケース)備考○クリップ部分が横方向45°ピッチで360°、縦方向30°ピッチで回転しますパイプ径(Φmm)設置可能:Φ30以下クリップ有効範囲:上部クリップ5mm厚まで、下部クリップ30mm厚まで素材スチロール、ポリアセタール、軟質素材内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法
外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6878101558703-1XクリアL85最大:W62×D34×H85
330
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
6878103158703-2XブラックL85最大:W62×D34×H85
330
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
6878104058703-3XクリアL150最大:W62×D34×H150
390
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
6878104958703-4XブラックL150最大:W62×D34×H150
390
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする