友屋
イージーポッパー用操作棒
イージーポッパー用の操作棒です。イージーポッパーへのポップの取替にご使用ください。
種別
別売操作棒
サイズ
W160×H1300~2400mm、上部:Φ5mm、下部:Φ8mm
素材
スチールクロームメッキ、軟ビ
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68781171
40877-1X
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください