ピクシーカードスタンド

ピクシーカードスタンド - 友屋ピクシーカードスタンド - 友屋ピクシーカードスタンド - 友屋ピクシーカードスタンド - 友屋ピクシーカードスタンド - 友屋ピクシーカードスタンド - 友屋ピクシーカードスタンド - 友屋ピクシーカードスタンド - 友屋

ポップを付けたまま見やすい角度に調整可能なので簡単に左右に掲示しているポップと角度をそろえる事ができ、美しい売場が保てます。
ホルダー部の上下に差し込みが付いていますので、1本で2種類の高さ表示が可能。商品量や表示場所に合わせてポップの差し替えが可能です。

厚さ(mm)対応ポップ:約0.5まで寸法(mm)W55×D90サイズ推奨ポップ:B7・B8サイズ備考○ポップにラミネート加工を推奨○角度可変(30度ごと、6段階)寸法カード差し部分:W38×H30内容量1個
全9種類を絞り込む
高さ(mm)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
素材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6878080555297-1Bブラック30ポリカーボネイト、スチール黒塗装艶あり
880
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
6878082155297-1Gゴールド30ポリカーボネイト、スチール金メッキ
1,850
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
6878083055297-1Sステン30ポリカーボネイト、ステンレス
550
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
6878083955297-2Bブラック70ポリカーボネイト、スチール黒塗装艶あり
880
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
6878084855297-2Gゴールド70ポリカーボネイト、スチール金メッキ
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
6878085755297-2Sステン70ポリカーボネイト、ステンレス
550
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
6878086655297-3Bブラック100ポリカーボネイト、スチール黒塗装艶あり
900
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
6878087555297-3Gゴールド100ポリカーボネイト、スチール金メッキ
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
6878089155297-3Sステン170ポリカーボネイト、ステンレス
580
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする