A型両面ブラックボード クラシック

A型両面ブラックボード クラシック - 友屋A型両面ブラックボード クラシック - 友屋A型両面ブラックボード クラシック - 友屋A型両面ブラックボード クラシック - 友屋A型両面ブラックボード クラシック - 友屋A型両面ブラックボード クラシック - 友屋

クラシカルな両面スタンドボードタイプ。
2 方向からサインアピールができます。
ゴムキャップで足元もしっかり安定。

仕様可能筆記具:マーカー、チョーク備考ボード面つや消しタイプ、マグネット使用可能、両面仕様寸法(脚の太さ)W30×D20mmフレーム幅(mm)30素材ボード:塗装鉄板、枠:天然木、裏面:MDF内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
種別
寸法(mm)
質量(kg)
外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6878204760512-01開脚固定チェーン(最大約350mm)、ネジキャップ(予備2個)S有効表示面:W440×H5803.69W500×D400×H830mm
14,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
6878205660512-02開脚固定チェーン(最大約400mm)、ネジキャップ(予備2個)M有効表示面:90×H7304.1W450×D480×H980mm
14,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
6878206560512-03開脚固定チェーン(最大約480mm)、ネジキャップ(予備2個)L有効表示面:W460×H8405.1W520×D580× H1090mm
17,900
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする